Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ex-Erweiterung M40/M50 GHG 960 1956 R0006


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ex-Erweiterung M40/M50 GHG 960 1956 R0006
Ex-Erweiterung M40/M50 GHG 960 1956 R0006
Artikel-Nr.:
     3517A-51355732
Hersteller:
     CEAG
Herst.-Nr.:
     GHG9601956R0006
EAN/GTIN:
     4250217403996
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Leitungseinführung
pvc kabelverschraubung m40
ceag leitungseinführung

Ex-Erweiterung M40/M50 GHG 960 1956 R0006

Ex-e Erweiterungsverschraubung Polyamid, IP66 / IP68 - 0.1 barM40, Klemmbereich 21 - 35 mm, Gewindelänge 15 mm, Temp. -20 °C bis 70 °C, BE=1
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
40
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
15 mm
Schlüsselweite:
55 mm
Sechskant Eckmaß:
60,5 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
24..35 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: leitungseinführung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 526,58*
€ 628,11*
29 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 525,96*
€ 628,72*
Frei Haus
ab € 529,61*
€ 634,45*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 527,85*
€ 644,56*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 599,55*
€ 712,06*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 628,11*
€ 747,4509
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 621,67*
€ 739,7873
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 584,29*
€ 695,3051
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 564,21*
€ 671,4099
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 526,58*
€ 626,6302
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 52,658* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.