| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-51355805 Herst.-Nr.: 136216 EAN/GTIN: 4046827033636 |
| |
|
| | |
| Erdungsüberwachungsgerät m.Schließerkontakt 8146/5075 Erdungsüberwachungsgerät, explosionsgeschützt, Typ: 8146/5075, Nennspannungsbereich AC: 96 253 V, Frequenzbereich: 48 62 Hz, Nennstrom: 27 mA, Anzahl der Kanäle: 1, Gehäusematerial: Glasfaserverstä. Polyesterharz, Abmessungen (B x H x T): 374 x 230 x 190 mm, Einsatzbereich (Zonen): 1, 2, 21, 22, Schutzart (IP): IP66, Umgebungstemperatur min.: -20°C, Umgebungstemperatur max. Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Mit abnehmbaren Klemmen: | nein | Funktion: | für gemischte Netze | Spannungsart der Versorgungsspannung: | AC | Versorgungsspannung bei AC 50 Hz: | 96..253 V | Versorgungsspannung bei AC 60 Hz: | 96..253 V | Versorgungsspannung bei DC: | 0 V | Spannungsmessbereich: | 96..253 V | Bemessungsbetriebsfrequenz: | 48..62 Hz | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.942,38* | € 2.004,61* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 1.914,31* | € 2.005,51* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.960,77* | € 2.024,11* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 2.012,09* | € 2.081,50* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2.390,68* | € 2.452,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|