Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ex-Verschluss-Stopfen M12 GHG 960 1944 R0101


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ex-Verschluss-Stopfen M12 GHG 960 1944 R0101
Ex-Verschluss-Stopfen M12 GHG 960 1944 R0101
Artikel-Nr.:
     3517A-51355912
Hersteller:
     CEAG
Herst.-Nr.:
     GHG9601944R0101
EAN/GTIN:
     4250217429170
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Kabelverschraubung
Leitungseinführung
Endstopfen

Ex-Verschluss-Stopfen M12 GHG 960 1944 R0101

Produkt: Ex-e Verschlussstopfen,Material: Polyamid,Schutzklasse: IP66 / (IP68 bis 0.1 bar),Größe: M12,Temperaturbereich: -20°C bis +70°C,Bestelleinheit: 20 Stück
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
12
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
0 mm
Schlüsselweite:
0 mm
Sechskant Eckmaß:
0 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
0 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
unbekannt
20
€ 5,90*
ab € 1,33*
€ 1,84*
37 Tage
nicht lagernd
20
€ 7,90*
ab € 1,39*
€ 1,91*
1 Tag
389
1
€ 4,99*
ab € 1,23*
€ 2,00*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 1,27*
€ 2,07*
21 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,90*
ab € 1,52*
€ 2,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.