Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHÜTZ 230VAC 1Ö 100-C30KF 01 100-C30KF01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHÜTZ 230VAC 1Ö 100-C30KF 01 100-C30KF01
SCHÜTZ 230VAC 1Ö 100-C30KF 01 100-C30KF01
Artikel-Nr.:
     3517A-51356326
Hersteller:
     Rockwell Automation
Herst.-Nr.:
     100-C30KF01
EAN/GTIN:
     10662468628041
Suchbegriffe:
Koppelschütz
koppelschütz

SCHÜTZ 230VAC 1Ö 100-C30KF 01 100-C30KF01

Rockwell SCHÜTZ 230VAC 1Ö 100-C30KF 100C30KF01, kontrollieren die Energiezufuhr für mittlere und große Verbraucher
Weitere Informationen:
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
230 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
230 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
65 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
30 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
15 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 93,23*
€ 117,13*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 91,95*
€ 117,25*
Frei Haus
ab € 97,62*
€ 122,02*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,13*
€ 139,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,95*
€ 139,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,96*
€ 130,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,20*
€ 127,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,23*
€ 110,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.