| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-51357687 Herst.-Nr.: 100-K05D10 EAN/GTIN: 10662074490537 |
| |
|
| | |
| KLEINSCHUETZ 100-K05D10 Leistungsschütze mit AC-Spule von Rockwell KLEINSCHUETZ 100-K05D10 100K05D10 eignen sich zum Schalten von Motoren und Heizungen auch bei großen Leistungen. Die Magnetspule ist für 230...690 V AC 50 Hz ausgelegt. Der Nennstrom bei AC-1 und 400 V beträgt 20 A. Lastkreisanschlüsse mit Schraubanschluss. Ausgelegt zum Schalten von 2.2 kW bei 400 V, AC-3. Weitere Informationen: | | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: | 230..690 V | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: | 115..575 V | Spannungsart zur Betätigung: | AC | Anschlussart Hauptstromkreis: | Schraubanschluss | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V: | 20 A | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V: | 5 A | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: | 2,2 kW | Anzahl der Hilfskontakte als Schließer: | 1 | Geeignet für Reiheneinbau: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 23,81* | € 33,22* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 23,57* | € 33,35* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 27,00* | € 37,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|