Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KLEINSCHUETZ 100-K12ZQ10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KLEINSCHUETZ 100-K12ZQ10
KLEINSCHUETZ 100-K12ZQ10
Artikel-Nr.:
     3517A-51357794
Hersteller:
     Rockwell Automation
Herst.-Nr.:
     100-K12ZQ10
EAN/GTIN:
     10662074492371
Suchbegriffe:
Kleinschütz
kleinschütz

KLEINSCHUETZ 100-K12ZQ10

Weitere Informationen:
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
9,6..13,2 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
20 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
12 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
5,5 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 37,67*
€ 50,90*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 37,19*
€ 51,00*
Frei Haus
ab € 38,94*
€ 52,23*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,90*
€ 60,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,13*
€ 59,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,68*
€ 56,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,73*
€ 54,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,04*
€ 50,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,67*
€ 44,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.