Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LS-SCHALT.C6A2P.1489-M2C06 0 1489-M2C060


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LS-SCHALT.C6A2P.1489-M2C06 0 1489-M2C060
Artikel-Nr.:
     3517A-51357947
Hersteller:
     Rockwell Automation
Herst.-Nr.:
     1489-M2C060
EAN/GTIN:
     0885630619095

LS-SCHALT.C6A2P.1489-M2C06 0 1489-M2C060

Rockwell LS-SCHALT.C6A2P.1489-M2C06 1489M2C060, der LS-Schalter für Ihre Anlage - Verbraucher und Kabel werden bei Überlastung oder Kurzschluss geschützt.
Weitere Informationen:
Einbautiefe:
79,38 mm
Auslösecharakteristik:
C
Polzahl (gesamt):
2
Bemessungsstrom:
6 A
Bemessungsspannung:
400 V
Spannungsart:
AC
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
15 kA
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:
15 kA
Frequenz:
50..60 Hz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 68,15*
€ 87,51*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 66,57*
€ 87,62*
Frei Haus
ab € 70,22*
€ 90,01*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,51*
€ 104,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,22*
€ 102,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,10*
€ 97,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,74*
€ 94,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,15*
€ 81,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.