Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEHÄUSE FÜR SCHÜTZ 198E-A0S4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEHÄUSE FÜR SCHÜTZ 198E-A0S4
Artikel-Nr.:
     3517A-51358965
Hersteller:
     Rockwell Automation
Herst.-Nr.:
     198E-A0S4
EAN/GTIN:
     10662074309815
Suchbegriffe:
Aufputz-Gehäuse
Aufputzadapter
Aufputzgehäuse
Gehäuse AP

GEHÄUSE FÜR SCHÜTZ 198E-A0S4

Weitere Informationen:
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
97,9 mm
Höhe:
207,9 mm
Tiefe:
111 mm
Mit transparentem Deckel:
nein
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Ausführung:
Aufbau
Schutzart (IP):
IP66
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: aufputz gehäuse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 32,93*
€ 44,24*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 32,62*
€ 44,36*
€ 3,90*
ab € 34,18*
€ 45,53*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,24*
€ 52,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,58*
€ 51,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,85*
€ 49,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,38*
€ 48,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,74*
€ 47,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,93*
€ 39,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.