Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SI-SCHALTER 440G-MT47037


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SI-SCHALTER 440G-MT47037
Artikel-Nr.:
     3517A-51359586
Hersteller:
     Rockwell Automation
Herst.-Nr.:
     440G-MT47037
EAN/GTIN:
     10781180059688
Suchbegriffe:
Magnetische Sicherheitsschalter
magnetische sicherheitsschalter

SI-SCHALTER 440G-MT47037

Weitere Informationen:
Mit Statusanzeige:
ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Zuhaltekraft:
1600 N
Mit Fluchtentriegelung:
nein
Art der Zuhaltung:
Ruhestromprinzip
Mit Hilfsentriegelung:
ja
Bemessungssteuerspeisespannung Us Magnetantrieb bei AC 50 Hz:
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us Magnetantrieb bei DC:
24 V
Breite des Sensors:
46,75 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 204,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,87*
€ 296,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,31*
€ 272,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,77*
€ 263,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,85*
€ 243,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.