Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Koppelrelais 24VAC 2 Wechsler DRIKITP 2CO LD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     3517A-51360367
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2576240000
EAN/GTIN:
     4050118586008
Suchbegriffe:
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais

Koppelrelais 24VAC 2 Wechsler DRIKITP 2CO LD

Baugruppe aus Steckrelais und Stecksockel. Steuerstromkreis und Laststromkreis sind galvanisch getrennt.
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Komplettgerät mit Sockel:
ja
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Mit LED-Anzeige:
ja
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
19,2..26,4 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
19,2..26,4 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Antrieb, Polung:
ungepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 5,05*
€ 6,41*
14 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 5,35*
€ 6,84*
Lager 3517
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 5,934*
€ 7,534*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,105*
€ 7,755*
29 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 6,25*
€ 7,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,534*
€ 8,96546
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,914*
€ 8,22766
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,524*
€ 7,76356
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,934*
€ 7,06146
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 75,34* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.