Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-51361194 Herst.-Nr.: 7789772020 EAN/GTIN: 4032248143771 |
| |
|
| | |
| Cable digitale Signale PAC-CJ1W-HE20-V10-2M Konfektioniertes Kabel für die elektrische Verbindung und zur Informationsübertragung zwischen der SPS und einer SPS-Schnittstelle. Weitere Informationen: | | Funktion: | SPS-sonstige Geräte | Länge: | 2 m | Geeignet für Eingangskarte SPS: | nein | Geeignet für Ausgangskarte SPS: | nein | Geeignet für digitale Signale: | ja | Geeignet für analoge Signale: | nein | Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig: | Steckerleiste | Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig: | Aderendhülse | Polzahl: | 20 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 70,13* | € 88,72* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 70,23* | € 88,83* | | | | | 63 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 70,59* | € 89,24* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 71,02* | € 89,74* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 72,27* | € 91,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|