Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizung Dauerheizleistung bei 10Grd: 1200W FH-TCO 230V BK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     3517A-51361762
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2558080000
EAN/GTIN:
     4050118568721
Suchbegriffe:
Gehäuseheizung
Schrankheizung
Schrank-Lüfter
Schranklüfter

Heizung Dauerheizleistung bei 10Grd: 1200W FH-TCO 230V BK

Heizung zum Einbau in den Schaltschrank.
Weitere Informationen:
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
212..245 V
Breite:
88 mm
Höhe:
142 mm
Tiefe:
126 mm
Schutzart (IP):
IP20
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 177,88*
€ 210,76*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 179,54*
€ 211,33*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 181,51*
€ 213,64*
Frei Haus
ab € 183,84*
€ 216,99*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 185,8625*
€ 220,0325*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,76*
€ 250,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,55*
€ 249,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,43*
€ 239,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,75*
€ 232,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,88*
€ 211,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.