Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cable analoge Signale PAC-M340-SD25-V0-6M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     3517A-51363192
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     7789846060
EAN/GTIN:
     4032248407187
Suchbegriffe:
LiYCY
SPS-Verbindungskabel
liycy

Cable analoge Signale PAC-M340-SD25-V0-6M

Konfektioniertes Kabel für die elektrische Verbindung und zur Informationsübertragung zwischen der SPS und einer SPS-Schnittstelle.
Weitere Informationen:
Funktion:
SPS-sonstige Geräte
Länge:
6 m
Geeignet für Eingangskarte SPS:
nein
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
nein
Geeignet für digitale Signale:
nein
Geeignet für analoge Signale:
ja
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
Steckerleiste
Polzahl:
25
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 215,99*
€ 263,80*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 217,48*
€ 264,41*
72 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 217,81*
€ 265,78*
Frei Haus
ab € 218,81*
€ 266,32*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 219,09*
€ 266,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 263,80*
€ 313,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 252,32*
€ 300,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,20*
€ 290,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,74*
€ 280,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,99*
€ 257,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.