Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-51363246 Herst.-Nr.: 7789311050 EAN/GTIN: 8430243969444 |
| |
|
| | |
| Cable analoge Signale PAC-MICR-SD25-V0-5M Konfektioniertes Kabel für die elektrische Verbindung und zur Informationsübertragung zwischen der SPS und einer SPS-Schnittstelle. Weitere Informationen: | | Funktion: | SPS-sonstige Geräte | Länge: | 5 m | Geeignet für Eingangskarte SPS: | nein | Geeignet für Ausgangskarte SPS: | nein | Geeignet für digitale Signale: | nein | Geeignet für analoge Signale: | ja | Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig: | sonstige | Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig: | Steckerleiste | Polzahl: | 25 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 181,70* | € 222,71* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 182,12* | € 223,33* | | | | | 63 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 183,90* | € 224,49* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 185,57* | € 225,86* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 187,91* | € 229,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|