Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zugentlastung TECTON TZ IP64


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zugentlastung TECTON TZ IP64
Zugentlastung TECTON TZ IP64
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-51367829
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     22171659
EAN/GTIN:
     9010299518415
Suchbegriffe:
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
zugentlastung

Zugentlastung TECTON TZ IP64

Zugentlastung für Einspeiser TE/TE L500 IP64 und Ausspeiser TA/TA-F IP64 aus verzinktem Stahlblech. Mit integrierter Vorrichtung zum Klemmen der Einspeisekabel. Abmessungen: 68 x 55 x 29 mm. Gewicht: 0,09 kg
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Länge:
68 mm
Breite:
55 mm
Höhe:
29 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,92*
€ 26,85*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 19,42*
€ 27,40*
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 20,37*
€ 28,86*
€ 3,90*
ab € 22,00*
€ 30,64*
€ 5,95*
ab € 22,07*
€ 30,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,40*
€ 32,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,34*
€ 31,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,62*
€ 29,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,77*
€ 28,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,62*
€ 26,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,42*
€ 23,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.