Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Übergabemodul Y-INTERFACE SL


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     3517A-51377099
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     8000075198
EAN/GTIN:
     8430243428439

Übergabemodul Y-INTERFACE SL

Übergabemodul als Schnittstelle mit Klemmen und Steckverbinder.
Weitere Informationen:
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Steckklemmanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
Steckanschluss
Bemessungsspannung:
230 V
Tiefe:
16,4 mm
Breite:
17 mm
Höhe:
29,8 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 353,50*
€ 411,18*
63 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 353,45*
€ 423,62*
6 Tage
5
Frei Haus
ab € 458,93*
€ 543,38*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 411,18*
€ 489,3042
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 406,98*
€ 484,3062
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 391,46*
€ 465,8374
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 383,28*
€ 456,1032
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 353,50*
€ 420,665
pro Packung
1 Packung enthält 16 Stück (ab € 22,09375* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.