Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Übergabemodul Steckkarten- halter für GPS RS PLC IP#6720000787


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     3517A-51377602
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     6720000787
EAN/GTIN:
     4050118485790
Suchbegriffe:
SPS-Verbindungskabel
Übergabebaustein
Übergabemodul

Übergabemodul Steckkarten- halter für GPS RS PLC IP#6720000787

Steckkartenhalter für industrielle Anwendungen zur Anpassung mehrere 19"
-Karten.
Weitere Informationen:
Tiefe:
61 mm
Breite:
29 mm
Höhe:
266 mm
Montageart:
Hutschiene TH35
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 367,48*
€ 432,32*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 369,26*
€ 432,91*
63 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 371,12*
€ 435,07*
Frei Haus
ab € 371,75*
€ 436,66*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 371,37*
€ 437,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 432,32*
€ 514,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 431,39*
€ 513,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 412,66*
€ 491,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 400,56*
€ 476,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 367,48*
€ 437,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.