Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Übergabemodul SUB-D- Stecker 50-polig RS SD50 SZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     3517A-51377620
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     8537350000
EAN/GTIN:
     4032248173037

Übergabemodul SUB-D- Stecker 50-polig RS SD50 SZ

Übergabemodul als Schnittstelle mit Klemmen und Steckverbinder.
Weitere Informationen:
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Federzuganschluss
Polzahl:
50
Bemessungsstrom:
1,5 A
Verschmutzungsgrad:
2
Tiefe:
64 mm
Breite:
145 mm
Höhe:
87 mm
Montageart:
Hutschiene TH35
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 83,04*
€ 103,00*
63 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 83,44*
€ 103,39*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 83,97*
€ 103,91*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 83,47*
€ 104,16*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 86,70*
€ 105,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,16*
€ 123,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,78*
€ 121,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,12*
€ 116,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,71*
€ 112,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,47*
€ 99,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.