Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Übergabemodul Steckverbin. IEC60603 14-polig RS F14 Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     3517A-51377684
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     8537200000
EAN/GTIN:
     4032248172955
Suchbegriffe:
Übergabebaustein
Übergabemodul

Übergabemodul Steckverbin. IEC60603 14-polig RS F14 Z

Übergabemodul als Schnittstelle mit Klemmen und Steckverbinder.
Weitere Informationen:
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Federzuganschluss
Polzahl:
14
Bemessungsstrom:
1 A
Verschmutzungsgrad:
2
Tiefe:
64 mm
Breite:
50 mm
Höhe:
87 mm
Montageart:
Hutschiene TH35
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 23,83*
€ 32,04*
13 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 23,79*
€ 32,16*
63 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 23,99*
€ 32,23*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 24,10*
€ 32,50*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 24,63*
€ 33,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,04*
€ 38,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,67*
€ 37,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,72*
€ 35,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,49*
€ 33,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,50*
€ 32,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,83*
€ 28,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.