Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Übergabemodul RSS RSM-16DI 24VDC Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     3517A-51377710
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1312010000
EAN/GTIN:
     4050118114454

Übergabemodul RSS RSM-16DI 24VDC Z

Übergabemodul mit Relais, RSS, Zugfederanschluss, Steckverbinder nach IEC60603-13/DIN41651, 20-poliger Stecker, 24 V DC ± 10%, 13 mA, 1-Draht
Weitere Informationen:
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
sonstige
Polzahl:
20
Bemessungsspannung:
24 V
Verschmutzungsgrad:
2
Tiefe:
72 mm
Breite:
124 mm
Höhe:
109 mm
Montageart:
Hutschiene TH35
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 176,36*
€ 210,58*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 180,58*
€ 222,78*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 193,10*
€ 228,76*
63 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 192,87*
€ 230,39*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 194,38*
€ 231,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,78*
€ 265,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,72*
€ 260,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,65*
€ 248,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,56*
€ 243,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,58*
€ 214,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.