Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Übergabemodul Steckkarten- halter für GPS SKH C64*2 (AC) RH2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     3517A-51377955
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     8013120000
EAN/GTIN:
     4008190190798
Suchbegriffe:
Federleiste
Steckkartenblock
Steckkartenträger
Übergabebaustein

Übergabemodul Steckkarten- halter für GPS SKH C64*2 (AC) RH2

Steckkartenhalter für industrielle Anwendungen zur Anpassung mehrere 19"
-Karten.
Weitere Informationen:
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
sonstige
Polzahl:
64
Bemessungsspannung:
150 V
Bemessungsstrom:
1 A
Verschmutzungsgrad:
2
Tiefe:
144 mm
Breite:
286 mm
Höhe:
69 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Übergabemodul, federleiste
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 107,44*
€ 123,00*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 108,25*
€ 123,56*
63 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 108,33*
€ 124,14*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 108,62*
€ 124,90*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 111,35*
€ 127,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,00*
€ 146,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,09*
€ 145,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,23*
€ 140,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,42*
€ 138,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,44*
€ 127,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.