Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messadapter CEE 16A, 5-polig MA 2-16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messadapter CEE 16A, 5-polig MA 2-16
Messadapter CEE 16A, 5-polig MA 2-16
Artikel-Nr.:
     3517A-51452300
Hersteller:
     Benning
Herst.-Nr.:
     044160
EAN/GTIN:
     4014651441606
Suchbegriffe:
CEE-Messadapter
Schuko-Kupplung
Schutzkontakt-Kupplung
Schutzkontaktkupplung

Messadapter CEE 16A, 5-polig MA 2-16

Benning MA 2-16 Messadapter 16 A CEE 5-polig. Zur aktiven Prüfung 3-phasiger Verbraucher und Schweißgeräten. Ermöglicht in Verbindung mit den Gerätetestern die Prüfung unter Funktion von RPE, RISO, IPE/IB im Ersatz-, Differenz- und direktem Verfahren. Stecktechnik sonstige. Werkstoff des Isoliermaterials sonstige. Messkreiskategorie sonstige.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Set-Ausführung:
nein
Mit Koffer/Tasche:
nein
Stecktechnik:
sonstige
Werkstoff des Isoliermaterials:
sonstige
Messkreiskategorie:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 857,67*
€ 941,07*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 908,42*
€ 990,80*
Frei Haus
ab € 940,95*
€ 1.029,67*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 942,52*
€ 1.029,67*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 955,86*
€ 1.039,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.029,67*
€ 1.225,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.020,16*
€ 1.213,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 989,50*
€ 1.177,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 968,15*
€ 1.152,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 942,52*
€ 1.121,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Benning
050335
ab € 2.025,58*
Sonstiges
Benning
050332
ab € 1.438,30*
Sonstiges
Benning
050334
ab € 1.695,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.