Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungstester berührungslos NCV-1030-EUR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannungstester berührungslos NCV-1030-EUR
Spannungstester berührungslos NCV-1030-EUR
Artikel-Nr.:
     3517A-51452356
Hersteller:
     Beha Amprobe
Herst.-Nr.:
     4918085
EAN/GTIN:
     0095969856324
Suchbegriffe:
Spannungsprüfer
spannungsprüfer

Spannungstester berührungslos NCV-1030-EUR

NCV-1030-EUR VOLTfix Berührungslose Spannungsprüfer Spannungsprüfung, Suche nach Kabelbrüchen, Polaritäts- und Magnetfelderkennung
Weitere Informationen:
Prüfart:
1-polig
Spannungsanzeige:
LED
Spannungsmessbereich:
12..1000 V
Länge:
156 mm
Klingenlänge:
10 mm
Klingenbreite:
5 mm
Interne Grundlast:
nein
Last zuschaltbar:
nein
Drehfeldrichtungsanzeige:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 33,06*
€ 43,56*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 34,20*
€ 43,58*
10 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 34,65*
€ 44,19*
4 Tage
1
€ 4,95*
ab € 35,22*
€ 44,96*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 35,53*
€ 45,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,58*
€ 51,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,69*
€ 50,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,74*
€ 47,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,23*
€ 45,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,04*
€ 44,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,20*
€ 40,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.