Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergänzungsmodul KMC6+EM11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ergänzungsmodul KMC6+EM11
Ergänzungsmodul KMC6+EM11
Artikel-Nr.:
     3517A-51457964
Hersteller:
     NZR
Herst.-Nr.:
     87000103
EAN/GTIN:
     4048652006601
Suchbegriffe:
Maximumwächter
maximumwächter nzr
maximumwächter

Ergänzungsmodul KMC6+EM11

Ergänzungsmodul EM11 für den Maximumwächter KMC6+ mir EM11 mit 11 zusätzlichen Ausgängen
Weitere Informationen:
Nennspannung:
230 V
Leistungsaufnahme:
1 VA
Höhe:
0 mm
Breite:
0 mm
Tiefe:
0 mm
Schutzart (IP):
sonstige
Schutzart (NEMA):
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 296,42*
€ 354,17*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 299,52*
€ 357,94*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 294,39*
€ 362,87*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 305,50*
€ 367,74*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 316,94*
€ 379,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 367,74*
€ 437,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 365,64*
€ 435,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 351,80*
€ 418,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 338,81*
€ 403,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 305,50*
€ 363,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.