Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungstester 5er Pack FLK2AC/200-1000V5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Spannungstester 5er Pack FLK2AC/200-1000V5
Spannungstester 5er Pack FLK2AC/200-1000V5
Artikel-Nr.:
     3517A-51459179
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     3806487
EAN/GTIN:
     0095969563734
Suchbegriffe:
Spannungsprüfer
fluke spannungsprüfer cat iv
spannungsprüfer fluke
spannungsprüfer

Spannungstester 5er Pack FLK2AC/200-1000V5

Der 2AC prüft, ob Stromkreise Spannung führen und ob fehlerhafte Erdungen vorliegen, und ist somit sowohl für professionelle Elektriker als auch für Heimwerker geeignet. Die Messspitze des Spannungstesters im Taschenformat leuchtet rot, wenn er sich in der Nähe einer Steckdose, Klemmleiste oder eines Netzkabels befindet, an denen Spannung anliegt.
Weitere Informationen:
Prüfart:
1-polig
Spannungsanzeige:
LED
Spannungsmessbereich:
200..1000 V
Länge:
153 mm
Klingenlänge:
9 mm
Klingenbreite:
5 mm
Interne Grundlast:
nein
Last zuschaltbar:
nein
Drehfeldrichtungsanzeige:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 111,26*
€ 133,79*
€ 5,95*
ab € 115,00*
€ 133,82*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 119,97*
€ 139,00*
Frei Haus
ab € 122,64*
€ 141,86*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 123,30*
€ 141,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,00*
€ 165,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,85*
€ 162,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,33*
€ 156,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,74*
€ 152,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,97*
€ 142,76
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 119,97* pro Paket)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
FLK2AC/90-1000V
ab € 37,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.