Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsteck Stromwandler CT.31.300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufsteck Stromwandler CT.31.300
Aufsteck Stromwandler CT.31.300
Artikel-Nr.:
     3517A-51460762
Hersteller:
     EMU Metering
Herst.-Nr.:
     CT.31.300
EAN/GTIN:
     7649991279335
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler

Aufsteck Stromwandler CT.31.300

Der EMCT 31 300/5A ist ein Aufsteckstromwandler für einen Primärstrom von 300 A und einen Sekundärstrom von 5 A. Die Auslieferung der Stromwandler erfolgt inklusive der erforderlichen Befestigungsmaterialien. Die DIN-Schienen Schnappbefestigung (CT.31.DIN) ist optional erhältlich.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In:
300 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
2,5 VA
Genauigkeitsklasse:
1
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Geeicht:
nein
Mit Berührungsschutz:
nein
Höhe der Öffnung:
10 mm
Öffnungsbreite:
30 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: aufsteckstromwandler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.