Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehstromzähler 3ph. P20A030M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehstromzähler 3ph. P20A030M
Drehstromzähler 3ph. P20A030M
Produktbild Vorderseite
Artikel-Nr.:
     3517A-51460771
Hersteller:
     EMU Metering
Herst.-Nr.:
     P20A030M
EAN/GTIN:
     7649991279069
Suchbegriffe:
Drehstromzähler
Energieverbrauchszähler
Energiezähler
Messwandlerzähler

Drehstromzähler 3ph. P20A030M

Zweirichtungs Drehstromzähler mit M-Bus Schnittstelle und Lastgangspeicherung und PTB-A 50.7 Zulassung, 3x230/400V, Direktanschluss bis 100A, Genauigkeitsklasse B (1%), saldierend, MID B+D, ab Werk für Verrechnungszwecke. Das 38x28 mm grosse grafisches LCD-Display erlaubt mit seiner LED-Hintergrundbeleuchtung das Ablesen und Einstellen von Parametern bei hervorragender Sichtbarkeit der Ziffern.
Weitere Informationen:
Zählertyp:
elektronisch
Nennstrom (In):
5 A
Maximalstrom (Imax):
100 A
Nennspannung (Un) N-L:
230 V
Nennspannung (Un) L-L:
400 V
Frequenz:
50 Hz
Genauigkeitsklasse:
B
Polart:
Vierleiter
Ausführung:
Direktmessung
Energieart:
Wirk- und Blindleistung
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 360,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 433,74*
€ 516,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 426,99*
€ 508,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 397,48*
€ 473,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 386,40*
€ 459,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 360,80*
€ 429,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.