| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-51469187 Herst.-Nr.: U282B EAN/GTIN: 4012932133981 |
| |
|
| | |
| Energiezähler Bezug/Abgabe METRALINE ENER U282B Digitaler 1-Phasen Wirkenergiezähler für 2-Leiter-Netze, 230 V mit Direktanschluss 5(80) A. Die 1-Phasen Wirkenergiezähler der METRALINE Energy Serie sind MID-zertifiziert und bieten eine platzsparende Bauform zum kleinen Preis. . Die Wirkenergiezähler der METRALINE Energy Serie ermöglichen Energiedatenerfassung für einen weiten Anwendungs- und Applikationsbereich. Weitere Informationen: | | Zählertyp: | elektronisch | Nennstrom (In): | 5 A | Maximalstrom (Imax): | 80 A | Nennspannung (Un) N-L: | 184..276 V | Frequenz: | 45..65 Hz | Genauigkeitsklasse: | B | Polart: | 1-phasig | Ausführung: | Direktmessung | Energieart: | Wirk- und Blindleistung | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 124,52* | € 154,35* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 128,98* | € 154,36* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 129,87* | € 155,31* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 136,53* | € 166,36* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 150,44* | € 178,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|