Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CB-Geräteadapter 630A 690V 3-polig SV 9345.710


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CB-Geräteadapter 630A 690V 3-polig SV 9345.710
CB-Geräteadapter 630A 690V 3-polig SV 9345.710
Artikel-Nr.:
     3517A-51551735
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     9345710
EAN/GTIN:
     4028177680012
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Sammelschienenadapter
sammelschienenadapter rittal

CB-Geräteadapter 630A 690V 3-polig SV 9345.710

SV CB-Geräteadapter, 630 A, 690 V, 3-polig, Leitungsabgang unten, mit Anschlussbändern
Weitere Informationen:
Tragschienenbestückung:
ohne
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Bemessungsstrom In:
630 A
Min. Stromschienendicke:
5 mm
Max. Stromschienendicke:
10 mm
Breite des Adapters:
140 mm
Schienenabstand:
60 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: sammelschienenadapter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 119,33*
€ 145,35*
3 Tage
2
€ 4,95*
ab € 123,60*
€ 149,28*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 125,77*
€ 151,84*
Frei Haus
ab € 129,93*
€ 157,56*
€ 3,50*
ab € 133,91*
€ 161,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,84*
€ 180,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,89*
€ 178,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,80*
€ 172,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,49*
€ 168,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,77*
€ 149,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
9342720
ab € 22,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.