| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-51552102 Herst.-Nr.: 2CPX010580R9999 EAN/GTIN: 4011617105800 |
| |
|
| | |
| Sockel T225mm,H100mm,5FB TZG510 Sockel, Baureihe TwinLine, passend für Baureihe: TwinLine, teilmontiert, für den Innenbereich, pulverbeschichtet, in RAL 9005, Leitungseinführung seitlich über vorgeprägt, Abmessungen in mm (H x B x T): 100 x 1300 x 225, Feldbreite 5 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Sockel komplett | Werkstoff: | Stahl | Farbe: | schwarz | Max. Belastbarkeit: | 386,1 kg | Geeignet für Gehäusebaubreite: | 1400 mm | Geeignet für Gehäusebautiefe: | 225 mm | Geeignet für Be-/Entlüftung: | nein | Geeignet für Kabelrangierung: | ja | Geeignet für Außenaufstellung: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 78,77* | € 97,63* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 80,12* | € 99,30* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 81,41* | € 100,90* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 83,40* | € 103,34* | | | | | 9 Tage | | | | | € 75,00* | ab € 87,07* | € 106,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|