Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenblech mit Öffnung B5/T4 RB54F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-51552283
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX046633R9999
EAN/GTIN:
     4011617466338
Suchbegriffe:
Bodenblech
Bodenplatte (Elektroinstallation)
bodenblech

Bodenblech mit Öffnung B5/T4 RB54F

Bodenblech, mit einer Flanschöffnung pro Feldbreite, für ZW Flansche, für TriLine-Standschränke
Weitere Informationen:
Geeignet für Dachbeplankung:
nein
Geeignet für Bodenbeplankung:
ja
Breite:
1262 mm
Höhe:
27,5 mm
Tiefe:
312 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1374 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
425 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 34,12*
€ 45,17*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 34,24*
€ 45,29*
€ 3,90*
ab € 34,97*
€ 46,55*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 35,25*
€ 46,69*
€ 8,95*
ab € 50,91*
€ 68,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,17*
€ 53,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,42*
€ 52,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,89*
€ 49,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,43*
€ 48,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,58*
€ 45,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,12*
€ 40,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.