Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NH-Sicherungsleiste Gr.00 ZE140


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-51553093
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX061077R9999
EAN/GTIN:
     4011617610779
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
Sicherungssockel
sicherungshalter 160a
sicherungshalter

NH-Sicherungsleiste Gr.00 ZE140

NH-Sicherungsleiste Gr.00, 160A, Zubehör Mess- und Wandlerfelder
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sicherungsunterteil
Doppelt unterbrechend:
nein
Bemessungsdauerstrom Iu:
160 A
Schienenmittenabstand 40 mm:
nein
Schienenmittenabstand 50 mm:
nein
Schienenmittenabstand 60 mm:
nein
Schienenmittenabstand 100 mm:
nein
Schienenmittenabstand 185 mm:
ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
400 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: nh00 sicherungssockel
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 159,59*
€ 196,14*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 161,60*
€ 196,75*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 163,65*
€ 200,04*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 165,10*
€ 201,61*
Frei Haus
ab € 167,52*
€ 203,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,14*
€ 233,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,79*
€ 230,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,88*
€ 222,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,79*
€ 216,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,59*
€ 189,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.