| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-51558783 Herst.-Nr.: 3982040 EAN/GTIN: 4250558932353 |
|
|
| | |
| Grundgehäuse VM 3HE/42TE/250mm 3982.040 Als Einschub- oder als Tischgehause einsetzbar. Ausenabmessungen nach IEC 60 297-1 fur den Einbau in Schranke, 482,6 mm (19 Zoll). Einbaumase fur Steckbaugruppen nach IEC 60 297-3-101. Weitere Informationen: | | Breite: | 235,6 mm | Höhe: | 133,5 mm | Tiefe: | 250,4 mm | Werkstoff: | Aluminium | Ausführung der Oberfläche: | lackiert | Farbe: | grau | RAL-Nummer: | 7035 | Mit Sichttür: | nein | Mit Lüftungstür: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 73,10* | € 92,78* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 73,00* | € 92,89* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 75,19* | € 95,59* | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 112,36* | € 142,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|