Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitenblende für Eckfeld 200x400 RAL9005 MES-SBE402


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seitenblende für Eckfeld 200x400 RAL9005 MES-SBE402
Seitenblende für Eckfeld 200x400 RAL9005 MES-SBE402
Artikel-Nr.:
     3517A-51560915
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     MES-SBE402
EAN/GTIN:
     7611919511711
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Seitenblende
Seitenverblendung

Seitenblende für Eckfeld 200x400 RAL9005 MES-SBE402

Seitenblende für Eckfeld 200x400 RAL9005
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sockel Seitenset
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
schwarz
Breite:
38 mm
Höhe:
196 mm
Tiefe:
483 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
400 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
400 mm
Geeignet für Be-/Entlüftung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,36*
€ 33,80*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 24,79*
€ 34,44*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 24,74*
€ 34,45*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 25,25*
€ 35,08*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 27,27*
€ 37,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,45*
€ 41,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,08*
€ 40,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,79*
€ 37,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,74*
€ 36,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,72*
€ 35,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,74*
€ 29,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.