| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-51562129 Herst.-Nr.: 284750 EAN/GTIN: 4015082847500 |
| |
|
| | |
| Schienenhalter HS für N 4000A XBSN40 Sammelschienenhalter für N-Leiter inkl. Blechwinkel und Schrauben Schienenhalter, HS für N 4000A Querschnitte voller N: 3x80x10 mm² Weitere Informationen: | | Max. Bemessungsstrom: | 4000 A | Schienenabstand: | 0 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 36,52* | € 49,99* | | | | | | 38 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 36,56* | € 50,10* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 37,76* | € 51,31* | | | | | 19 Tage | | | | | € 69,00* | ab € 39,18* | € 52,57* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 39,33* | € 52,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|