| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-51562183 Herst.-Nr.: 121453 EAN/GTIN: 4015081192731 |
| |
|
| | |
| Endkappe Sammelschiene Kupfer 40/60/80x10mm XBI-80 Hauptsammelschienenkupfer Endkappe, 40/60/80x10mm, Kunststoff, zum Aufstecken Weitere Informationen: | | Max. Bemessungsstrom: | 0 A | Schienenabstand: | 0 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | 12 | | € 5,00* | ab € 3,3625* | € 4,5325* | | | | | | 23 Tage | | | 12 | | € 4,95* | ab € 3,37* | € 4,54* | | | | | | | | 12 | | Frei Haus | ab € 3,46334* | € 4,64334* | | | | | 20 Tage | | | 12 | | € 4,45* | ab € 3,57* | € 4,78* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 3,37* | € 5,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 54,39* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|