Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frontplatte NZM4 3polig Ausfahreinheit grau XMN43W06C-55


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EATON XMN43W06C-55 Frontplatte 180510 NZM4 3p ausfahrbar B600mm IP55 xEnergy
EATON XMN43W06C-55 Frontplatte 180510 NZM4 3p ausfahrbar B600mm IP55 xEnergy
Artikel-Nr.:
     3517A-51563137
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     180510
EAN/GTIN:
     4015081756759
Suchbegriffe:
Frontplatte
eaton frontplatte

Frontplatte NZM4 3polig Ausfahreinheit grau XMN43W06C-55

Frontplatte xEnergy für NZM4, 3 polig, ausfahrbar für Feldbreite B=600mm, IP55
Weitere Informationen:
Breite:
600 mm
Höhe:
640 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
2000 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 263,70*
€ 302,39*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 266,06*
€ 302,96*
Frei Haus
ab € 267,50*
€ 305,42*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 267,98*
€ 307,11*
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 294,13*
€ 334,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 302,39*
€ 359,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 301,73*
€ 359,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 292,22*
€ 347,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 286,35*
€ 340,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 263,70*
€ 313,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.