Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XR-MCCB Leer Schubmodul Höhe=400mm XMR-E-16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EATON XMR-E-16 XR-MCCB Leer 184735 Schub-modul,Höhe 400mm,für XR-MCCB-PIFT
EATON XMR-E-16 XR-MCCB Leer 184735 Schub-modul,Höhe 400mm,für XR-MCCB-PIFT
Artikel-Nr.:
     3517A-51563236
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     184735
EAN/GTIN:
     4015081787692

XR-MCCB Leer Schubmodul Höhe=400mm XMR-E-16

XMR-E-16_XR-MCCB Leer Schubmodul, Höhe 400mm, für XR-MCCB-PIFT
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
400 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
0 mm
Breite:
550 mm
Höhe:
395 mm
Tiefe:
231 mm
Max. Belastbarkeit:
0 kg
Werkstoff:
Metall
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 68,11*
€ 84,72*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 68,20*
€ 84,83*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 68,20*
€ 84,83*
Frei Haus
ab € 70,20*
€ 87,10*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 72,54*
€ 89,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,72*
€ 100,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,20*
€ 100,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,91*
€ 95,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,31*
€ 92,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,11*
€ 81,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.