Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frontplatte NZM4 grau Festeinbau B=600mm XMN44F06C-55-XMV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EATON XMN44F06C-55-XMV 180500 Frontplatte,NZM4 4 polig, Festeinbau
EATON XMN44F06C-55-XMV 180500 Frontplatte,NZM4 4 polig, Festeinbau
Artikel-Nr.:
     3517A-51563254
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     180500
EAN/GTIN:
     4015081756650
Suchbegriffe:
Frontplatte
eaton frontplatte

Frontplatte NZM4 grau Festeinbau B=600mm XMN44F06C-55-XMV

Frontplatte xEnergy für NZM4, 4 polig, Festeinbau mit mechanischer Verriegelung für Feldbreite B=600mm, IP55
Weitere Informationen:
Breite:
600 mm
Höhe:
640 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
2000 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 233,58*
€ 269,04*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 234,59*
€ 269,58*
Frei Haus
ab € 236,02*
€ 271,53*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 236,71*
€ 272,98*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 258,21*
€ 296,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,04*
€ 320,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 267,05*
€ 317,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,19*
€ 308,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,04*
€ 302,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,58*
€ 277,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.