Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Boden-/Dachabdeckstreifen 105mm lang 75mm XLST2J8D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517A-51563598
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     115239
EAN/GTIN:
     4015081146390
Suchbegriffe:
Bodenblech
19 Zoll Bürstenleiste
19" Bürstenleiste
Bürstenleiste

Boden-/Dachabdeckstreifen 105mm lang 75mm XLST2J8D

Boden-/Dachabdeckstreifen 105mm lang, 75mm blind + 30mm Schaumdichtung mit Zacken, IP20, für Feldbreite 800mm, Materialstärke 1,5mm in RAL 7075 struktur
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bodenblech
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
0 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
0 mm
Breite:
105 mm
Höhe:
40 mm
Tiefe:
670 mm
Max. Belastbarkeit:
0 kg
Werkstoff:
Metall
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 21,08*
€ 28,77*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 21,20*
€ 28,88*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 21,67*
€ 29,67*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 21,82*
€ 29,67*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,22*
€ 30,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,77*
€ 34,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,42*
€ 33,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,47*
€ 31,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,96*
€ 29,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,18*
€ 28,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,08*
€ 25,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.