Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierkappe M12 XNNIK-M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EATON XNNIK-M12 Isolierkappe M12 141870 141870
EATON XNNIK-M12 Isolierkappe M12 141870 141870
Artikel-Nr.:
     3517A-51564768
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     141870
EAN/GTIN:
     4015081386024

Isolierkappe M12 XNNIK-M12

Zubehör für das xEnergy Energieverteilungssystem. Isolierkappe M12, schwarz, Kunststoff, wird auf Mutter aufgesetzt, zum Schutz vor Verletzungen, Verpackungseinheit 50 Stk.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Durchmesser der Kappe:
24 mm
Form:
Sechskant (hexagonal)
Farbe:
schwarz
Runder Kopf:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
50
€ 5,00*
ab € 0,2982*
€ 0,4182*
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,30*
€ 0,43*
8 Tage
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 0,30*
€ 0,43*
21 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 0,32*
€ 0,45*
50
€ 3,90*
ab € 0,3376*
€ 0,4776*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,4182*
€ 0,49766
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4082*
€ 0,48576
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3582*
€ 0,42626
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3482*
€ 0,41436
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2982*
€ 0,35486
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 20,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.