Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenblech 3-teilig 1350x400 verzinkt M-BBB13540


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bodenblech 3-teilig 1350x400 verzinkt M-BBB13540
Bodenblech 3-teilig 1350x400 verzinkt M-BBB13540
Artikel-Nr.:
     3517A-51569051
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     M-BBB13540
EAN/GTIN:
     7611919207607
Suchbegriffe:
Bodenblech
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
bodenblech

Bodenblech 3-teilig 1350x400 verzinkt M-BBB13540

Bodenblech 3-teilig mit Bürsten 1350x400 (BxT) verzinkt
Weitere Informationen:
Geeignet für Dachbeplankung:
nein
Geeignet für Bodenbeplankung:
ja
Breite:
1350 mm
Höhe:
14 mm
Tiefe:
400 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1350 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
400 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
verzinkt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 178,26*
€ 212,81*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 181,72*
€ 216,04*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 185,12*
€ 220,33*
Frei Haus
ab € 185,52*
€ 222,24*
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 189,04*
€ 224,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,04*
€ 257,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,64*
€ 255,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,68*
€ 242,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,99*
€ 235,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,72*
€ 216,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.