Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmenkasten, 230x600x110 HALP236011GE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-51570148
Hersteller:
     nVent HOFFMAN
Herst.-Nr.:
     HALP236011GE
EAN/GTIN:
     8713574089372
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten

Klemmenkasten, 230x600x110 HALP236011GE

Klemmenkasten, 230x600x110, ohne MP, Aluminium, IP66
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufputz
Art der Abdeckung:
Deckel
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Tür:
ohne
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Mit Schloss:
nein
Höhe:
230 mm
Breite:
600 mm
Tiefe:
110 mm
RAL-Nummer:
7
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 322,71*
€ 384,05*
Frei Haus
ab € 324,54*
€ 387,89*
Frei Haus
ab € 432,76*
€ 528,12*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 384,05*
€ 457,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 381,21*
€ 453,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 362,47*
€ 431,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 349,17*
€ 415,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 322,71*
€ 384,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.