Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizung 100W EHG100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heizung 100W EHG100
Artikel-Nr.:
     3517A-51570789
Hersteller:
     nVent HOFFMAN
Herst.-Nr.:
     EHG100
EAN/GTIN:
     8713574005464
Suchbegriffe:
Gehäuseheizung
Schrankheizung
gehäuseheizung

Heizung 100W EHG100

Heizung 100W, 110-250V
Weitere Informationen:
Bemessungsleistung:
100 W
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
110..250 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
110..250 V
Spannungsart:
AC
Mit Gebläse:
nein
Mit Raumthermostat:
nein
Breite:
70 mm
Höhe:
175 mm
Tiefe:
50 mm
Schutzart (IP):
IP20
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 101,67*
€ 127,77*
Frei Haus
ab € 105,83*
€ 132,88*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,77*
€ 152,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,80*
€ 150,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,23*
€ 143,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,80*
€ 138,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,67*
€ 120,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.