Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barrierehalterungen 2 Fächer 5 F44BB2C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Barrierehalterungen 2 Fächer 5 F44BB2C
Barrierehalterungen 2 Fächer 5 F44BB2C
Artikel-Nr.:
     3517A-51570922
Hersteller:
     nVent HOFFMAN
Herst.-Nr.:
     F44BB2C
EAN/GTIN:
     8713574239951
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör

Barrierehalterungen 2 Fächer 5 F44BB2C

Barrierehalterungen 2 Fächer 5, F10: Einlege-Kabelkanal Typ 12
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kabelführungspanel
Werkstoff:
Metall
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
nein
Breite:
64 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 11,79*
€ 16,50*
€ 3,90*
ab € 13,36*
€ 18,69*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.