Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verstärkungsprofile MP 1600 MPR1600 (VE2)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Verstärkungsprofile MP 1600 MPR1600 (VE2)
Artikel-Nr.:
     3517A-51571084
Hersteller:
     nVent HOFFMAN
Herst.-Nr.:
     MPR1600
EAN/GTIN:
     8713574210257

Verstärkungsprofile MP 1600 MPR1600 (VE2)

Verstärkungsprofile MP, 1600
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
482,6 mm (19 Zoll)-Befestigungsbügel
Werkstoff:
Stahl
Breite:
1482 mm
Höhe:
35 mm
Tiefe:
21 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 86,61*
€ 110,95*
Frei Haus
ab € 90,17*
€ 115,21*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 110,95*
€ 132,03
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 109,97*
€ 130,86
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 103,52*
€ 123,19
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 101,07*
€ 120,27
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 86,61*
€ 103,07
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 43,305* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.