| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-51572281 Herst.-Nr.: LVS03417 EAN/GTIN: 3606481874306 |
| |
|
| | |
| PrismaSeT-P, Montageplatte für Netzumschaltung LVS03417 PrismaSeT P. Montageplatte für manuelle Netzumschaltung mit zwei 3- oder 4-polige ComPacT NSX bis 250 A mit Motorantrieb in horizontaler Einbaulage, oder für Netzumschaltautomatik UA oder BA. mit einer Höhe von 8 Moduleinheiten für Schaltschränke mit einer Breite von 650 mm. Pulverbeschichtet in RAL9003 struktur. Weitere Informationen: | | Höhe: | 200 mm | Breite: | 650 mm | Werkstoff: | Stahl | Oberflächenschutz: | pulverbeschichtet | Lochung: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 34,62* | € 45,52* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 34,51* | € 45,63* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 34,53* | € 45,76* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 35,52* | € 46,89* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 36,32* | € 47,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|