| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-51573901 Herst.-Nr.: FZ8985RLA EAN/GTIN: 7611919540407 |
| |
|
| | |
| Traufblech ASV B850 SW liRnW FZ8985RLA Traufblech ASV B850 Reihenschrank links RAL nach Wahl Weitere Informationen: | | Geeignet für Dachbeplankung: | ja | Geeignet für Bodenbeplankung: | nein | Höhe: | 12 mm | Geeignet für Gehäusebaubreite: | 850 mm | Geeignet für Gehäusebautiefe: | 87 mm | Werkstoff: | Stahl | Mit Entlüftung: | nein | Geeignet für Außenaufstellung: | nein | Mit Kabeleinführung: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 43,54* | € 58,79* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 45,41* | € 61,04* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 46,77* | € 62,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|