Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traufblech ASV B1600 SW re/li FZ8916ES


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Traufblech ASV B1600 SW re/li FZ8916ES
Traufblech ASV B1600 SW re/li FZ8916ES
Artikel-Nr.:
     3517A-51573974
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FZ8916ES
EAN/GTIN:
     7611919540070
Suchbegriffe:
Rinneneinhang
Traufblech
Traufstreifen

Traufblech ASV B1600 SW re/li FZ8916ES

Traufblech ASV B1600 Einzelschrank RAL7035
Weitere Informationen:
Geeignet für Dachbeplankung:
ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
nein
Höhe:
12 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1600 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
87 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Mit Entlüftung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 47,70*
€ 63,38*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 49,45*
€ 65,41*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 50,48*
€ 66,37*
Frei Haus
ab € 50,76*
€ 67,03*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,41*
€ 77,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,20*
€ 76,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,30*
€ 72,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,43*
€ 70,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,94*
€ 68,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,45*
€ 58,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.