| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-51573983 Herst.-Nr.: FZ8935ESA EAN/GTIN: 7611919540261 |
| |
|
| | |
| Traufblech ASV B350SW re/li RnW FZ8935ESA Traufblech ASV B350 Einzelschrank RAL nach Wahl Weitere Informationen: | | Geeignet für Dachbeplankung: | ja | Geeignet für Bodenbeplankung: | nein | Höhe: | 12 mm | Geeignet für Gehäusebaubreite: | 350 mm | Geeignet für Gehäusebautiefe: | 87 mm | Werkstoff: | Stahl | Mit Entlüftung: | nein | Geeignet für Außenaufstellung: | nein | Mit Kabeleinführung: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 36,63* | € 49,78* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 38,17* | € 51,61* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 39,44* | € 53,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|